Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante450
- RPM máximas de salida43.7 rpm
- Par de salida máximo5750 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de salida2.9375 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Peso151.00 lb
Detalles
- Kit de brazo de par ajustableXK9010
- Kit de casquillos215BU
- Dibujo CAD
- Kit de refrigeración del ventiladorXK9006
- Kit de brida de salida huecaXD9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante450UH40
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288367505
- Potencia de entrada máxima4.31hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje del eje
- Kit adaptador de marco Nema450MAK
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1549 lb
- ReducciónIndividual
- SerieRaider
- Kit de base estándarXK9000
- Kit de brazo de parXD9005
- UPC_NO662288367505
- Kit de base vertical altaXD9003
- Kit de base en J verticalXK9003
- Kit de base baja verticalXD9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
- Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
- Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.