Motion
154Q56H50 010

MORSE
154Q56H50 010

Raider Plus® 154Q56H50 010 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda o derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #01468580
No. Fabricante 154Q56H50 010
Precio2,299.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
154Q56H50 010

Raider Plus® 154Q56H50 010 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda o derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #01468580
No. Fabricante 154Q56H50 010
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
Su precio$2,299.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    154
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    494 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XC9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    154Q56H50 010
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288340867
  • Potencia de entrada máxima
    0.464hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    860 lb
  • Reducción
    Individual
  • Kit de bloque elevador
    XC9201
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XC9000
  • Kit de brazo de par
    XC9007
  • UPC_NO
    662288340867
  • Kit de base vertical alta
    XC9003
  • Kit de base en J vertical
    XC9004
  • Kit de base baja vertical
    XC9002

Descripción general

Descripción del fabricante
154Q56H50 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"