Motion
206Q140H10 107

MORSE
206Q140H10 107

Raider Plus® 206Q140H10 107 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida izquierda o derecha, 143/145TC fotogramas
Artículo MI #01468630
No. Fabricante 206Q140H10 107
Precio3,301.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
206Q140H10 107

Raider Plus® 206Q140H10 107 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida izquierda o derecha, 143/145TC fotogramas
Artículo MI #01468630
No. Fabricante 206Q140H10 107
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
Precio3,301.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    805 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143/145TC
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    25.47 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XE9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    206Q140H10 107
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288346944
  • Potencia de entrada máxima
    2.46hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1065 lb
  • Reducción
    Individual
  • Kit de bloque elevador
    XE9201
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XE9000
  • Kit de brazo de par
    XE9005
  • UPC_NO
    662288346944
  • Kit de base vertical alta
    XE9003
  • Kit de base en J vertical
    XE9004
  • Kit de base baja vertical
    XE9002

Descripción general

Descripción del fabricante
206Q140H10 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.