Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16x3/32
- Tamaño del reductor del fabricante262
- RPM máximas de salida29.1 rpm
- Par de salida máximo1805 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Peso42.79 lb
Details
- Dibujo CAD
- Kit de brida de salida huecaXG9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante262Q56H60 115
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288354321
- Potencia de entrada máxima1.216hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje del eje
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónIndividual
- SerieRaider
- Kit de base estándarXG9000
- Kit de brazo de parXG9008
- UPC_NO662288354321
- Kit de base vertical altaXG9003
- Kit de base en J verticalXG9004
- Kit de base baja verticalXG9002
Descripción general
Descripción del fabricante
262Q56H60 115 REDUCTOR
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
- Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.