Motion
262Q180H5 115

MORSE
262Q180H5 115

Raider Plus® 262Q180H5 115 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida izquierda o derecha, 182/184TC fotogramas
Artículo MI #01468698
No. Fabricante 262Q180H5 115
Precio4,185.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
262Q180H5 115

Raider Plus® 262Q180H5 115 Reductores de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida izquierda o derecha, 182/184TC fotogramas
Artículo MI #01468698
No. Fabricante 262Q180H5 115
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
Su precio$4,185.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4x1/8
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1130 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182/184TC
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    55.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XG9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    262Q180H5 115
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288696889
  • Potencia de entrada máxima
    6.693hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1625 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XG9000
  • Kit de brazo de par
    XG9008
  • UPC_NO
    662288696889
  • Kit de base vertical alta
    XG9003
  • Kit de base en J vertical
    XG9004
  • Kit de base baja vertical
    XG9002

Descripción general

Descripción del fabricante
262Q180H5 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.