Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16x3/32
- Tamaño del reductor del fabricante450
- RPM máximas de salida29.1 rpm
- Par de salida máximo5474 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143/145TC
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Peso176.05 lb
Detalles
- Kit de brazo de par ajustableXK9010
- Dibujo CAD
- Kit de refrigeración del ventiladorXK9006
- Kit de brida de salida huecaXD9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante450Q140LR60
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288367031
- Potencia de entrada máxima2.95hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1549 lb
- ReducciónIndividual
- Kit de bloque elevadorXK9201
- Material del selloNitrilo
- SerieRaider
- Kit de base estándarXK9000
- Kit de brazo de parXD9005
- UPC_NO662288367031
- Kit de base vertical altaXD9003
- Kit de base en J verticalXK9003
- Kit de base baja verticalXD9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
- Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
- Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.