Motion
HCCF-5.00-SH

PCI
HCCF-5.00-SH

Seguidor de levas con corona - Serie HCCF-SH, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #01470828
No. Fabricante HCCF-5.00-SH
Precio1,819.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HCCF-5.00-SH

Seguidor de levas con corona - Serie HCCF-SH, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #01470828
No. Fabricante HCCF-5.00-SH
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
Precio1,819.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5600 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    20.64 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    135900 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    HCCF-SH
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946104182

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR SH CAM HCCF 5.00
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"