Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho general1.3130 pulg.
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Peso1.2 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial8090 lbf
- Capacidad de carga estática radial21140 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieYCF
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946109514
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales