Motion
YCF-3.50-S

PCI
YCF-3.50-S

Rodillo de horquilla plano - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #01470856
No. Fabricante YCF-3.50-S
Precio239.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YCF-3.50-S

Rodillo de horquilla plano - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #01470856
No. Fabricante YCF-3.50-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$239.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0630 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.48 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    63250 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    YCF
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946109576

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE YOKE YCF 3.50 S
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"