Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1.8130 pulg.
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Peso3.38 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17620 lbf
- Capacidad de carga estática radial49820 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieYCCF
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946109378
Descripción general
- Los seguidores de levas Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento