Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Peso12.41 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.720 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial53590 lbf
- Capacidad de carga estática radial135900 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieYCCF
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946109408
Descripción general
- Los seguidores de levas Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento