Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1-1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°, 1-1/2 ORB
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1-1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°, 1-1/2 ORB
- Diámetro total1 pulg.
- Longitud total2.39 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
- Descripción Palabra clave1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/2 pulg. macho Boss de junta tórica
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-7/8–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6801
Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción forjada de una pieza
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación