Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.746 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9-3/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Diámetro del cubo8-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/2 x 3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio4-3/4 pulg.
- Diámetro exterior del manguito12-1/2 pulg.
- Peso47.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Material del concentradorAcero
- Número de catálogo del fabricante0788545
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieG
- Capacidad de par270900 pulg.
- UPC_NO782934151354
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.