Motion
H5030 X 1-3/8

BROWNING
H5030 X 1-3/8

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #01474834
No. Fabricante H5030 X 1-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
H5030 X 1-3/8

Rueda dentada con orificio acabado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #01474834
No. Fabricante H5030 X 1-3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    29/32 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3200 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.979 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    30
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289985319

Descripción general

Descripción del fabricante
H5030 X 1-3/8 SPKT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo