Motion
AFJ 80 TF

SKF
FYJ 80 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 80 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01475305
No. Fabricante FYJ 80 TF
Precio1,064.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYJ 80 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 80 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01475305
No. Fabricante FYJ 80 TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,064.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    165 mm
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud a través del orificio
    81.7 mm
  • Longitud total Diámetro  
    208 mm
  • Peso
    15.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316570652994
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    53 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 216-2F
  • Serie
    AFJ
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570652994

Descripción general

Descripción del fabricante
AFJ 80 TF BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"