Motion
12M4K XREEL

GATES RUBBER CO
12M4K XREEL

Manguera hidráulica Global M4K Mega4000® - 3/4 pulg. D.I., 1.17 pulg. D.E., presión de trabajo de 4000 psi / 275.8 bar, presión de rotura de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #01475381
No. Fabricante 12M4K XREEL
Precio28.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12M4K XREEL

Manguera hidráulica Global M4K Mega4000® - 3/4 pulg. D.I., 1.17 pulg. D.E., presión de trabajo de 4000 psi / 275.8 bar, presión de rotura de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #01475381
No. Fabricante 12M4K XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.65/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Peso de la manguera
    0.67 lb/pie
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    96.5 mm / 3.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.17 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 220 pies
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R19
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-1461
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053282375
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    La manguera Global M4K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Fácil de enrutar e instalar en zonas extremadamente estrechas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    ISO, MSHA 2G, SAE 100R19
  • Marca comercial
    M4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053282375
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12M4K MANGUERA DEL CARRETE