Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real0.9990 / 0.9995 pulg.
- Longitud48.0000 pulg.
- Nominal Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud total48.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Calidad del material1566
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero cromado, extremos no cromados
- Opciones incluidasExtremos lisos cromados
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- EstiloAcero al carbono cromado
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - L
- UPC_NO662486244790