Motion
QSCP 1 L 54

THOMSON (ALTRA)
QSCP 1 L 54

Eje rápido cromado - Acero, 1.0000 pulg. de diámetro, 54.0000 pulg. de longitud total, Acero cromado, Extremos no cromados, 60 HRC, Clase - L, Extremos lisos cromados
Artículo MI #01477504
No. Fabricante QSCP 1 L 54
Precio577.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QSCP 1 L 54

Eje rápido cromado - Acero, 1.0000 pulg. de diámetro, 54.0000 pulg. de longitud total, Acero cromado, Extremos no cromados, 60 HRC, Clase - L, Extremos lisos cromados
Artículo MI #01477504
No. Fabricante QSCP 1 L 54

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio577.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    0.9990 / 0.9995 pulg.
  • Longitud
    54.0000 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    54.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1566
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero cromado, extremos no cromados
  • Opciones incluidas
    Extremos lisos cromados
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Estilo
    Acero al carbono cromado
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486244806

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 1-L-CP-54