Motion
QSCP 1 1/2 L 36

THOMSON (ALTRA)
QSCP 1 1/2 L 36

Eje de longitud aleatoria - Acero cromado, extremos no cromados, 1.500 pulg. de diámetro, 36.000 pulg. de longitud total, Acero cromado, extremos no cromados, 60 HRC, clase - L, extremos lisos cromados
Artículo MI #01477518
No. Fabricante QSCP 1 1/2 L 36
Precio640.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QSCP 1 1/2 L 36

Eje de longitud aleatoria - Acero cromado, extremos no cromados, 1.500 pulg. de diámetro, 36.000 pulg. de longitud total, Acero cromado, extremos no cromados, 60 HRC, clase - L, extremos lisos cromados
Artículo MI #01477518
No. Fabricante QSCP 1 1/2 L 36

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio640.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    1.4989 / 1.4994 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.500 pulg.
  • Longitud total
    36.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado, extremos no cromados
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero cromado, extremos no cromados
  • Opciones incluidas
    Extremos lisos cromados
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486244875

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 1-1/2-L-CP-36