Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real0.6240 / 0.6245 pulg.
- Nominal Diámetro0,625 pulg.
- Longitud total30.000 pulg.
- Tamaño del tornillo del raíl#8-32
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero
- Opciones incluidasPretaladrado
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - L
- UPC_NO662486466680