Motion
QS 3/4 L PD 42

THOMSON (ALTRA)
QS 3/4 L PD 42

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0,750 pulg. de diámetro, 42.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pre-taladrado
Artículo MI #01477545
No. Fabricante QS 3/4 L PD 42
Precio384.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QS 3/4 L PD 42

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0,750 pulg. de diámetro, 42.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pre-taladrado
Artículo MI #01477545
No. Fabricante QS 3/4 L PD 42
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
Precio384.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    0.7485 / 0.7490 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0,750 pulg.
  • Longitud total
    42.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    #10-32

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486466796

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 3/4-L-PD-42

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle