Motion
QS 3/4 L PD 60

THOMSON (ALTRA)
QS 3/4 L PD 60

Eje rápido pretaladrado - Acero al carbono, 0.7500 pulg. de diámetro, 60.0000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pretaladrado
Artículo MI #01477548
No. Fabricante QS 3/4 L PD 60
Precio420.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QS 3/4 L PD 60

Eje rápido pretaladrado - Acero al carbono, 0.7500 pulg. de diámetro, 60.0000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pretaladrado
Artículo MI #01477548
No. Fabricante QS 3/4 L PD 60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio420.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    0.7485 / 0.7490 pulg.
  • Longitud
    60.0000 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    #10-32

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    1566
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Estilo
    Orificio(s) roscados
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486466826

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 3/4-L-PD-60

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle