Motion
QS 12 MM 250

THOMSON (ALTRA)
QS 12 MM 250

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 12 mm de diámetro, 250 mm de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #01477574
No. Fabricante QS 12 MM 250
Precio17.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QS 12 MM 250

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 12 mm de diámetro, 250 mm de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #01477574
No. Fabricante QS 12 MM 250
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
Precio17.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    11.99 / 12.00 mm
  • Nominal Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    250 mm

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de montaje
    Acero
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)
  • UPC_NO
    662486466055

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 12-MM-250