Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real11.99 / 12.00 mm
- Longitud1000 mm
- Nominal Diámetro12 mm
- Longitud total1000 mm
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material1060
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de montajeAcero
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- EstiloEstándar
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - MM (ISO h6)
- UPC_NO662486466291