Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real19.99 / 20.00 mm
- Longitud750 mm
- Nominal Diámetro20 mm
- Longitud total750 mm
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de montajeAcero
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- EstiloEstándar
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - MM (ISO h6)
- UPC_NO662486466406