Motion
QS 20 MM 1000

THOMSON (ALTRA)
QS 20 MM 1000

Eje rápido métrico - Acero al carbono, 20 mm Diámetro, 1000 mm Longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #01477593
No. Fabricante QS 20 MM 1000
Precio109.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QS 20 MM 1000

Eje rápido métrico - Acero al carbono, 20 mm Diámetro, 1000 mm Longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #01477593
No. Fabricante QS 20 MM 1000
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
Precio109.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    19.99 / 20.00 mm
  • Longitud
    1000 mm
  • Nominal Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total
    1000 mm

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de montaje
    Acero
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Estilo
    Estándar
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)
  • UPC_NO
    662486466413

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 20-MM-1000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"