Motion
1169X8X8S
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - 90 °, 1/2 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, Material de latón, Tamaño de rosca 1/2 , 1/2 hembra a presión a 1/2 macho BSP roscado
Artículo MI #01478801
No. Fabricante 1169X8X8S
Precio26.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - 90 °, 1/2 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, Material de latón, Tamaño de rosca 1/2 , 1/2 hembra a presión a 1/2 macho BSP roscado
Artículo MI #01478801
No. Fabricante 1169X8X8S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.87 pulg.
  • Diámetro total
    0.77 pulg.
  • Longitud total
    1.33 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Tipo de conexión de conexión
    1/2 hembra a presión a 1/2 macho BSP roscado
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Serie
    Empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
1169 X 8 X 8S CODO GIRATORIO MACHO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE