Motion
80BB12H PULSADOR DE ALOJAMIENTO

DODGE
80BB12H IDLER SPKT

102064 Rueda dentada de cadena con rodillo - 80 Cadena, 1.0000 pulg. de paso, 0.6250 pulg. de calibre, 12 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #01482086
No. Fabricante 80BB12H IDLER SPKT
Precio130.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
80BB12H IDLER SPKT

102064 Rueda dentada de cadena con rodillo - 80 Cadena, 1.0000 pulg. de paso, 0.6250 pulg. de calibre, 12 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #01482086
No. Fabricante 80BB12H IDLER SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7200 pulg.
  • Paso  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    102064
  • Número de Upc del fabricante
    782475051786
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475051786

Descripción general

Descripción del fabricante
80BB12H 5/8 REFRIGERADOR SPKT 102064
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good