Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja206
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.8 x 3.81 x 6.38 pulg.
- Altura de la carcasa6.38 pulg.
- Longitud de la carcasa5.80 pulg.
- Ancho de la carcasa3.81 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1206
- RPM máximas de salidaEntrada de 350.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo766 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal6:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación5:1
- Altura de las dimensiones de envío6.3800 pulg.;162.10 mm
- Longitud de las dimensiones de envío9.3600 pulg.;237.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío8.0900 pulg.;205.50 mm
- Peso97.20 lb
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4704544
- Potencia de entrada máxima2.510 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida494 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1206W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934154737