Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja262
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.12 x 4.84 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa8.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.12 pulg.
- Ancho de la carcasa4.84 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1262
- RPM máximas de salidaEntrada de 35.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2193 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación50:1
- Altura de las dimensiones de envío8.0000 pulg.;203.20 mm
- Longitud de las dimensiones de envío11.2600 pulg.;286 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.7500 pulg.;247.70 mm
- Peso169.92 lb
Details
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4704756
- Potencia de entrada máxima1.076 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1107 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1262W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934156847
Descripción general
Descripción del fabricante
1262WBM1A50-AA OMNIBOX