Motion
1300WB3A15 OMNIBOX

FALK
1300WB3A15 OMNIBOX

1300WB3A15 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486618
No. Fabricante 1300WB3A15 OMNIBOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1300WB3A15 OMNIBOX

1300WB3A15 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #01486618
No. Fabricante 1300WB3A15 OMNIBOX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1300
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 117.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3573 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    218.88 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    4.207 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1518 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1300W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934158803

Descripción general

Descripción del fabricante
1300WB3A15 OMNIBOX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"