Motion
1600WBM2B-50AC

GROVE GEAR
1600WBM2B-50AC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación
Artículo MI #01487020
No. Fabricante 1600WBM2B-50AC
Precio14,288.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1600WBM2B-50AC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación
Artículo MI #01487020
No. Fabricante 1600WBM2B-50AC
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
Precio14,288.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1600
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1600
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    16.5000 pulg.;419.10 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20.3800 pulg.;517.65 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    20.0000 pulg.;508 mm
  • Peso
    447.2 lb, 202.85 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4705360

Descripción general

Descripción del fabricante
1600WBM2A50-AC OMNIBOX