Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1600
- RPM máximas de salida29.17 rpm
- Par de salida máximo8534 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación60:1
- Altura de las dimensiones de envío16.5000 pulg.;419.10 mm
- Longitud de las dimensiones de envío20.3800 pulg.;517.65 mm
- Ancho de dimensiones de envío20.0000 pulg.;508 mm
- Peso581.36 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4705362
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934162848
- Potencia de entrada máxima5.390 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie1600W
- UPC_NO782934162848