Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa14-1/4 x 8.13 x 16-1/2 pulg.
- Altura de la carcasa16.50 pulg.
- Longitud de la carcasa14.25 pulg.
- Ancho de la carcasa8.13 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1600
- RPM máximas de salidaEntrada de 29.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo22346 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación60:1
- Altura de las dimensiones de envío16.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20.3800 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío20.0000 pulg.
- Peso581.36 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4705363
- Potencia de entrada máxima5.388 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3951 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1600W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934162855