Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa14-1/4 x 8.13 x 16-1/2 pulg.
- Altura de la carcasa16.50 pulg.
- Longitud de la carcasa14.25 pulg.
- Ancho de la carcasa8.13 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1600
- RPM máximas de salidaEntrada de 175.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo22615 pulg-lbs a 100 rpm
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación10:1
- Altura de las dimensiones de envío16.5000 pulg.;419.10 mm
- Longitud de las dimensiones de envío23.2800 pulg.;591.31 mm
- Ancho de dimensiones de envío20.0000 pulg.;508 mm
- Peso542.49 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante4705396
- Potencia de entrada máxima23.992 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3951 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1600W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934163180