Motion
1600WB2B-50

GROVE GEAR
1600WB2B-50

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación
Artículo MI #01487063
No. Fabricante 1600WB2B-50
Precio12,794.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1600WB2B-50

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación
Artículo MI #01487063
No. Fabricante 1600WB2B-50
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
Precio12,794.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    1600
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    16.5000 pulg.;419.10 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    23.2800 pulg.;591.31 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    20.0000 pulg.;508 mm
  • Peso
    417.3 lb, 189.28 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    4705403

Descripción general

Descripción del fabricante
1600WB2A50 OMNIBOX