Motion
1600WB3B-15

GROVE GEAR
1600WB3B-15

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación
Artículo MI #01487067
No. Fabricante 1600WB3B-15
Precio12,794.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1600WB3B-15

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación
Artículo MI #01487067
No. Fabricante 1600WB3B-15
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
Precio12,794.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1600
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1600
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    16.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    23.2800 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    20.0000 pulg.
  • Peso
    417.30 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4705407

Descripción general

Descripción del fabricante
1600WB3A15 OMNIBOX