Motion
1600WB3B5 OMNIBOX

GROVE GEAR
1600WB3B5 OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 6.00 in
Artículo MI #01487072
No. Fabricante 1600WB3B5 OMNIBOX
Precio12,794.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1600WB3B5 OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 6.00 in
Artículo MI #01487072
No. Fabricante 1600WB3B5 OMNIBOX
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
Precio12,794.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1600
  • Par de salida máximo
    6028 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    542.49 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934163340
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    1600W
  • UPC_NO
    782934163340

Descripción general

Descripción del fabricante
1600WB3A5 OMNIBOX