Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro10.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa20.88 x 9.53 x 25.47 pulg.
- Altura de la carcasa25.47 pulg.
- Longitud de la carcasa20.88 pulg.
- Ancho de la carcasa9.53 pulg.
- Tamaño de entrada2.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante11000
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo76598 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida3.7500 pulg.
- Relación29.5:1
- Peso1093.84 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima28.529 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida11029 lb
- ReducciónIndividual
- Serie11000W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934164262