Motion
1175WBQM1B10-AA-100 OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WBQM1B10-AA-100 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487382
No. Fabricante 1175WBQM1B10-AA-100 OMNIBOX
Precio1,908.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1175WBQM1B10-AA-100 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487382
No. Fabricante 1175WBQM1B10-AA-100 OMNIBOX
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
Su precio$1,908.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    175
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.06 x 3.56 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.56 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1175
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    628 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.2500 pulg.;260.35 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    7.3400 pulg.;186.44 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    5.5000 pulg.;139.70 mm
  • Peso
    45 lb, 20.41 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    4711640
  • Potencia de entrada máxima
    1.368 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    473 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1175W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934166631

Descripción general

Descripción del fabricante
1175WBQM1B10-AA-100 OMNIBOX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good