Motion
1262WBQM1B60-AA-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1262WBQM1B60-AA-144 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487495
No. Fabricante 1262WBQM1B60-AA-144 OMNIBOX
Precio3,549.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1262WBQM1B60-AA-144 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01487495
No. Fabricante 1262WBQM1B60-AA-144 OMNIBOX
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
Precio3,549.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    262
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.12 x 4.84 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.84 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1262
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2036 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.7500 pulg.;349.25 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9.7500 pulg.;247.65 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    7.0000 pulg.;177.80 mm
  • Peso
    164.16 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4711754
  • Potencia de entrada máxima
    0.883 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1107 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1262W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934167768

Descripción general

Descripción del fabricante
1262WBQM1A60-AA-144 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron