Motion
1300WBQM1B60-AB-194 OMNIBOX

GROVE GEAR
1300WBQM1B60-AB-194 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.00 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #01487530
No. Fabricante 1300WBQM1B60-AB-194 OMNIBOX
Precio4,412.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1300WBQM1B60-AB-194 OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.00 in, acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #01487530
No. Fabricante 1300WBQM1B60-AB-194 OMNIBOX
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
Precio4,412.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1300
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3327 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    1.330 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1518 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1300W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934763038

Descripción general

Descripción del fabricante
1300WBQM1A60-AB-194 OMNIBOX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"