Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10-1/4 x 6.13 x 11.38 pulg.
- Altura de la carcasa11.38 pulg.
- Longitud de la carcasa10.25 pulg.
- Ancho de la carcasa6.13 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1425
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo10092 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Relación30:1
- Altura de las dimensiones de envío18.5200 pulg.;470.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío14.9800 pulg.;380.50 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Peso373.76 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4711862
- Potencia de entrada máxima5.435 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida2265 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1425W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934168833