Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1425
- Par de salida máximo4724 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Relación15:1
- Altura de las dimensiones de envío18.3800 pulg.;466.85 mm
- Longitud de las dimensiones de envío17.7700 pulg.;451.36 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Peso348.16 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante4711879
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934169007
- Potencia de entrada máxima9.670 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie1425W
- UPC_NO782934169007