Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.15 lb
Detalles
- Tipo de accesorioCollar de abrazadera
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- RecubrimientoChapado en zinc
- País de origenEE. UU.
- DescripciónLos collares de abrazadera, que antes solo estaban disponibles en los concesionarios de equipos, son comunes en muchos tipos de equipos de construcción. Los collares están engarzados en una manguera hidráulica, lo que reduce el movimiento de la manguera y minimiza la abrasión. Utilice las siguientes instrucciones para determinar el diámetro del engaste, que puede utilizarse para encontrar el ajuste del engaste en www.gates.com/ecrimp o en el Manual de datos del engaste de Gates (428–7365 Auto./35019 Ind.).
- Tipo de extremoCC1
- Tipo de accesorioCollar de abrazadera
- Código de armonización7326.90.8688
- Número de catálogo del fabricante7334-45805
- Número de Upc del fabricante072053176254
- MaterialAcero
- Tipos de productosCollar de abrazadera
- UPC_NO072053176254
Descripción general
- Instrucciones de engaste: se debe tener cuidado al engastar collares de abrazadera en una manguera hidráulica. Si el engaste está demasiado apretado, la manguera se aplastará, reduciendo drásticamente su vida útil. Si el engarce está demasiado suelto, el collarín podría deslizarse a lo largo de la longitud de la manguera y causar abrasión y eventual fallo de la cubierta de la manguera; Recuerde: los collarines de la abrazadera deben engarzarse antes de los acoplamientos de la manguera; 1. Mida el diámetro exterior de la manguera en el lugar donde se engarzará el collarín de la abrazadera. Esto se puede lograr utilizando una cinta circular o utilizando el diámetro exterior medio de la manguera medido con una pinza de cuadrante; 2. Mida el grosor de la pared del collar de la abrazadera con una pinza de dial; 3. Obtenga el diámetro del engarce añadiendo el diámetro exterior de la manguera al doble del grosor de la pared del collar de la abrazadera; Diámetro del engarce – (D.E. de la manguera) + (2 x 0,065).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.