Motion
TAF121916
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 12 mm, 19 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01488393
No. Fabricante TAF121916
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 12 mm, 19 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01488393
No. Fabricante TAF121916
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
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9250 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF121916 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    11200 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF121916 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron