Motion
7208WN DU
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 0.7087 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01499617
No. Fabricante 7208WN DU
Precio422.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 0.7087 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01499617
No. Fabricante 7208WN DU
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
Precio422.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    7208 WN DU BRG
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Conexión a tierra de lavado
    Sí
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796081642
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM Máx.
    6680 rpm
  • RPM de funcionamiento máximas
    169692.85593077 RPM (aceite), 127269.64194807 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Material de retención
    Latón
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7200WN
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796081642

Descripción general

Descripción del fabricante
7208 WN DU BRG
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable