Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.13 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.219 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Paso transversal1.924 pulg.
- Peso1.72 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricanteGT-119203
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieH (pesado)
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647205073