Motion
FRB 14.5/180

SKF
FRB 14.5/180

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #01499717
No. Fabricante FRB 14.5/180
Precio65.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 14.5/180

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #01499717
No. Fabricante FRB 14.5/180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Cojinete compatible
    1317 K, 1317, 21317 E, 21317 EK
  • Unidad alojada compatible
    SNL 520-617
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    2
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316577017543

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ESTAMBILLA FRB 14.5/180
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good