Motion
5404-16-08
5404-16-08 TUBERÍAS DE TUBERÍA PARA HOMBRE
Artículo MI #01499959
No. Fabricante 5404-16-08
Precio36.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5404-16-08 TUBERÍAS DE TUBERÍA PARA HOMBRE
Artículo MI #01499959
No. Fabricante 5404-16-08
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
Precio36.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF, 1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF, 1/2 NPTF
  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.15 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    Tubo macho rígido de 1 pulg. x 1/2 pulg. Tubo macho rígido
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    5404

Descripción general

Descripción del fabricante
5404-16-08 TUBERÍAS DE TUBERÍA PARA HOMBRE
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

También puede gustarle